Ruuvinväänninkärki, 3/8 tuumaa Torx®-ruuveille pitkä TX50

Tuote nro.: 637549 TX50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 3/8

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Torx®-profiili TX50
Vääntönelikulma 3/8 tuuma
Profiilimitta A 8,8 mm
vääntöpuolen ⌀ 17,5 mm
Pituus 107 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 637549 TX50
EAN / GTIN 4062406265533
Valmistajan numero 637549 TX50

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Sisänelikulma DIN 3120.
Kirkas teräosa runsasseosteista erikoisterästä.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, mattakromattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin