Öljysuodattimen irrotin, 3/8 tuumaa

Tuote nro.: 637315
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 3/8

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vääntönelikulma 3/8 tuuma
Jalkojen pituus 50 mm
Kokonaiskorkeus 65 mm
Kiinnitysalue 68 mm - 120 mm
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 637315
EAN / GTIN 4018754046621
Valmistajan numero 74620002

Kuvaus

Käyttö:

Henkilöauton öljysuodattimien irrotus.

Standardi:

DIN 3120

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin