{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 1/4 tuuma | |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 10,1 mm | |
Pituus | 25,5 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmaiset vaihtoholkit | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 637232 1/4 | |
EAN / GTIN | 4062406309794 | |
Valmistajan numero | 637232 1/4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kuusiohylsy 3/8 tuumaa tuumamalli, Avainkoko: 1/4tuuma
pyynnöstä
Varastossa
631 kappaletta varastossa
6,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
390 kappaletta varastossa
4,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
451 kappaletta varastossa
3,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
425 kappaletta varastossa
10,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
623 kappaletta varastossa
4,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 10,1 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 10,1 mm |
Irrotusprofiili | 6-kulmaiset vaihtoholkit | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 6-kulmaiset vaihtoholkit |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 3/8 tuuma |
Pituus | 25,5 mm | 24,8 mm | 24,8 mm | 50 mm | 25,5 mm |
Avainkoko | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |