{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 15/16 tuuma | |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 32 mm | |
Pituus | 31 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmaiset vaihtoholkit | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 637222 15/16 | |
EAN / GTIN | 4062406311292 | |
Valmistajan numero | 637222 15/16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kuusiohylsy 3/8 tuumaa tuumamalli, Avainkoko: 15/16tuuma
pyynnöstä
Varastossa
520 kappaletta varastossa
9,72 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
529 kappaletta varastossa
9,37 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
490 kappaletta varastossa
9,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
501 kappaletta varastossa
5,81 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
340 kappaletta varastossa
10,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
425 kappaletta varastossa
21,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 34,2 mm | 34,2 mm |
Irrotusprofiili | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 6-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | 3/8 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 3/4 tuuma | 3/4 tuuma |
Pituus | 31 mm | 31 mm | 41 mm | 41 mm | 51 mm | 90 mm |
Avainkoko | 15/16 tuuma | 15/16 tuuma | 15/16 tuuma | 15/16 tuuma | 15/16 tuuma | 15/16 tuuma |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |