12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa tuumamalli, Avainkoko: 3/8tuuma

Tuote nro.: 637032 3/8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
588 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (tuuma) Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 3/8

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 3/8 tuuma
Vääntönelikulma 3/8 tuuma
⌀ poistopuolella 14,3 mm
Pituus 25,5 mm
Irrotusprofiili 12-kulmainen holkkiavain
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 637032 3/8
EAN / GTIN 4062406309954
Valmistajan numero 637032 3/8

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Sisänelikulma DIN 3120.
Tiukkatoleranssiset avainkoot HT-Drive-profiililla suojaavat ruuvipäitä ja muttereita.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa tuumamalli, Avainkoko: 3/8tuuma

12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa tuumamalli, Avainkoko: 3/8tuuma

pyynnöstä
Varastossa
588 kappaletta varastossa
7,13 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
485 kappaletta varastossa
10,35 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
⌀ poistopuolella 14,3 mm 14,3 mm
Irrotusprofiili 12-kulmainen holkkiavain 12-kulmainen holkkiavain
Vääntönelikulma 3/8 tuuma 3/8 tuuma
Pituus 25,5 mm 64 mm
Avainkoko 3/8 tuuma 3/8 tuuma
Tuotetyyppi Avainhylsy Avainhylsy

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin