Tiheähampainen räikkä ″Zyklop Comfort″, suunnanvaihdin, 3/8 tuumaa, poistonuppi, Tyyppi: 3/8

Tuote nro.: 635296 3/8
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 3/8

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vääntönelikulma 3/8 tuuma
Kokonaispituus 230 mm
Hammasluku 80
Työskentelykulma 4,5 astetta
Raaka-aine kromimolybdeeniterästä
Pinta muovieristys
Tuotetyyppi Räikkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 635296 3/8
EAN / GTIN 4013288227195

Kuvaus

Malli:

Poistonuppi ja suunnanvaihdinvipu myötä- ja vastapäivään, työskentelykulma 4,5°.

Standardi:

Ulkonelikulma standardin DIN 3120-A 10 mukainen, jousikuula; sisänelikulmille standardin DIN 3120-C 10 mukaan, uritettu.

Raaka-aine:

Kromimolybdeeniterästä, muovipinnoitettu.

Sopii:

Käsikäyttöiset päät.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin