Tiheähampainen räikkä, 3/8″, suunnanvaihdin, poistonuppi ja kääntökahva

Tuote nro.: 635220
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 3/8

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vääntönelikulma 3/8 tuuma
Kokonaispituus 235 mm
Hammasluku 60
Työskentelykulma 0 astetta - 6 astetta
Tuotetyyppi Räikkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 635220
EAN / GTIN 3148517944619
Valmistajan numero J.360

Kuvaus

Malli:

6°:n työskentelykulma tavanomaisessa käytössä, 0°:n työskentelykulma käytettäessä käännettävää kahvaa. Poistonuppi ja suunnanvaihdinkiekko.

Standardi:

Ulkonelikulma standardin DIN 3120-A 10 mukainen, jousikuula; sisänelikulmille standardin DIN 3120-C 10 mukaan, uritettu.

Sopii:

Käsikäyttöiset päät.