Tiheähampainen räikkä, suunnanvaihdin, 3/8″ 3/8

Tuote nro.: 635176 3/8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 3/8

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Vääntönelikulma 3/8 tuuma
    Kokonaispituus 200 mm
    Hammasluku 90
    Työskentelykulma 4 astetta
    Raaka-aine kromivanadiiniterästä
    Tuotetyyppi Räikkä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 635176 3/8
    EAN / GTIN 4000896235063
    Valmistajan numero 8816HP

    Kuvaus

    Malli:

    Oikea- ja vasenkätisyyden vaihtovipu, työskentelykulma 4°.

    Standardi:

    Ulkonelikulma standardin DIN 3120-A 10 mukainen, jousikuula; sisänelikulmille standardin DIN 3120-C 10 mukaan, uritettu.

    Raaka-aine:

    Kromivanadiiniterästä, kromattu.

    Sopii:

    Käsikäyttöiset päät.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin