Monihampainen ruuvinväänninhylsysarja, 3/8 tuuman nelikulma, 4 osaa 3/8

Tuote nro.: 634847 3/8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
386 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 3/8

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Osien määrä 4
Vääntönelikulma 3/8 tuuma
Irrotusprofiili Monihammas-ruuvinvääntimet
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 634847 3/8
EAN / GTIN 4062406235345
Valmistajan numero 634847 3/8

Kuvaus

Käyttö:

Monihampaisille/XZN-ruuveille, joiden kierre M5 - M10.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Kuusiokolohylsyt, monihammas: 4 kpl (pituus 48 mm) koot M5; M6; M8; M10

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin