{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 8100 SB VDE 1 | |
Osien määrä | 17 | |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | |
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain | 6-19 mm | |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Raaka-aine | kromimolybdeeniterästä | |
Pakkaus | Kangaslaukku, tarrakiinnitys | |
Pituus | 300 mm | |
Leveys | 180 mm | |
Korkeus | 60 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | |
Pinta | mattakromattu | |
Tuotetyyppi | Holkkiavain |
Tuotekoodi | 633995 6 | |
EAN / GTIN | 4013288190970 | |
Valmistajan numero | 05004970001 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Hylsyavainsarja, 3/8 tuuman nelikulma, VDE-eristetty 17 osaa 6
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
533,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
234 kappaletta varastossa
217,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
384 kappaletta varastossa
255,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain |
Leveys | 180 | 147 | 176 |
Korkeus | 60 | 45 | 45 |
Pituus | 300 | 257 | 357 |
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain | 6-19 | 8-19 | 8-22 |
Pakkaus | Kangaslaukku, tarrakiinnitys | ABS-muovilaatikko | ABS-muovilaatikko |
Tuotetyyppi | Holkkiavain | Holkkiavain | Holkkiavain |