Hylsyavainsarja 3/8 tuuman nelikulma 19 osaa 6

Tuote nro.: 633916 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 3/8
  • Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain: 8-22

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Osien määrä 19
    Vääntönelikulma 3/8 tuuma
    Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain 8-22 mm
    Pituus 322 mm
    Leveys 134 mm
    Korkeus 57 mm
    Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain
    Avainkoon mitat metriset mitat
    Tuotetyyppi Holkkiavain

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 633916 6
    EAN / GTIN 4018754260737
    Valmistajan numero 96023132

    Kuvaus

    Malli:

    Väännin-/liitososat standardien DIN 3122  / 3123 mukaiset; avainhylsyt standardin DIN 3124 mukaiset. Sisä- / ulkonelikulmat standardin DIN 3120 mukaiset.
    6-kulmaisilla avainhylsyillä nro 637200 .

    Käyttö:

    Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M5 - M14.

    Raaka-aine:

    Kromiterässeosta, kromattu.

    Toimituksen sisältö:

    Hylsyt: 14 kpl koot 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
    T-väännin: 1 kpl nro 635700
    Jatkokappaleet: 2 kpl nro 635400 koot 75; 240
    Murrosnivel: 1 kpl nro 636200
    Räikkä: 1 kpl nro 635000
    säilytys: ABS-muovilaatikko