Hylsyavainsarja 3/8 tuuman nelikulma 15 osaa 12

Tuote nro.: 633816 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 3/8
  • Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain: 8-19

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Osien määrä 15
Vääntönelikulma 3/8 tuuma
Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain 8-19 mm
Pakkaus ABS-muovilaatikko
Pituus 322 mm
Leveys 134 mm
Korkeus 57 mm
Irrotusprofiili 12-kulmainen holkkiavain
Avainkoon mitat metriset mitat
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 633816 12
EAN / GTIN 4018754260669
Valmistajan numero 96021109

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien DIN 3122  / 3123 mukaiset; avainhylsyt standardin DIN 3124 mukaiset. Sisä- / ulkonelikulmat standardin DIN 3120 mukaiset.
12-kulmaisilla avainhylsyillä nro 637000 .

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M5 - M12.

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Hylsyt: 11 kpl koot 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Jatkokappaleet: 2 kpl nro 635400 koot 75; 240
Murrosnivel: 1 kpl nro 636200
Räikkä: 1 kpl nro 635000
säilytys: ABS-muovilaatikko