Haptoprene-T-väännin 1/4 tuumaa 1/4

Tuote nro.: 633022 1/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/4
  • Raaka-aine: kromivanadiiniterästä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vääntönelikulma 1/4 tuuma
Kokonaispituus 160 mm
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Kahvamateriaali Haptoprene
Pinta niklattu ja kromattu
poistonuppi ei
QuickRelease ei
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 633022 1/4
EAN / GTIN 4067263982197
Valmistajan numero 633022 1/4

Kuvaus

Malli:

Ergonomisesti muotoiltu T-kahva, pitävän otteen mahdollistava Haptoprene-pinta ja iskunkestävä muovirunko. Terä kromivanadiiniterästä. Pinta niklattu ja kromattu.
Materiaali ja erityinen taontatapa varmistavat hyvän toimivuuden ja pitkän kestoiän.

Standardi:

Ulkonelikulmat standardin DIN 3120-A 6,3 mukaan, jousikuula, sisänelikulmat standardin DIN 3120 mukaan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin