Jatkokappale, 1/4”, Kokonaispituus: 100mm

Tuote nro.: 632400 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
233 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/4

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 100 mm
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
Tuotetyyppi Jatkokappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 632400 100
EAN / GTIN 4018754012220
Valmistajan numero 11010006

Kuvaus

Malli:

Materiaalin ja erityisen taontatavan ansiosta optimaalinen ulkonelikulma DIN 3120 A 6,3, jousikuula, sisänelikulmat DIN 3120.
Työkalu- ja liitinosat voidaan kiinnittää ”sokeasti” upotetun sisänelikulman, viistetyn ulkonelikulman ja neljän lukitusuran läpi.

Standardi:

DIN 3123-B 6,3

Raaka-aine:

Kromiseosterästä − hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

Sopii:

Käsikäyttöiset päät.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Jatkokappale, 1/4”, Kokonaispituus: 100mm

Jatkokappale, 1/4”, Kokonaispituus: 100mm

pyynnöstä
Varastossa
233 kappaletta varastossa
10,18 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 059 kappaletta varastossa
4,59 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
339 kappaletta varastossa
16,62 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 931 kappaletta varastossa
7,88 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
377 kappaletta varastossa
7,71 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Vääntönelikulma 1/4 tuuma 1/4 tuuma 3/4 tuuma 1/4 tuuma 1/4 tuuma
Kokonaispituus 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Tuotetyyppi Jatkokappale Jatkokappale Jatkokappale Jatkokappale Jatkokappale

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin