Tiheähampainen räikkä, suunnanvaihdin, 1/4″ 1/4

Tuote nro.: 632389 1/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
105 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 1/4

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vääntönelikulma 1/4 tuuma
Standardi DIN 3120
Kokonaispituus 116 mm
Hammasluku 90
Työskentelykulma 4 astetta
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Räikkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 632389 1/4
EAN / GTIN 4000896226917
Valmistajan numero 863HP

Kuvaus

Malli:

Materiaali ja erityinen taontatapa varmistavat hyvän toimivuuden ja pitkän kestoiän.
Oikea- ja vasenkätisyyden vaihtovipu, työskentelykulma 4°.

Standardi:

Kestävä kokoteräsräikkä, lyhyt ja kapea malli. Soveltuu erityisesti käytettäväksi ahtaissa tiloissa. Ergonominen sormituki kahvan päässä. Taivutettu 15°.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Sopii:

Käsikäyttöiset päät.