Nivelräikkä, suunnanvaihdin, 1/4″, poistonuppi

Tuote nro.: 632335
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
81 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 1/4

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vääntönelikulma 1/4 tuuma
Standardi DIN 3122; DIN 3120
Kokonaispituus 161 mm
Hammasluku 20
Työskentelykulma 18 astetta
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Räikkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 632335
EAN / GTIN 4991644020591
Valmistajan numero 132830 12X1

Kuvaus

Malli:

Materiaali ja erityinen taontatapa varmistavat hyvän toimivuuden ja pitkän kestoiän.
Oikea- ja vasenkätisyyden vaihtovipu.

Standardi:

Kestävä kokoteräsräikkä, lyhyt ja kapea malli. Soveltuu erityisesti käytettäväksi ahtaissa tiloissa. Ergonominen sormituki kahvan päässä. Taivutettu 15°.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Sopii:

Käsikäyttöiset päät.