• Hoffmannin verkkokauppa on suljettu 23/12 2024 - 1/1 2025, ei lähetyksiä sinä aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Tiheähampainen räikkä Zyklop Mini 3, suunnanvaihto, 1/4 tuumaa, Tyyppi: 1/4

Tuote nro.: 632298 1/4
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Vääntönelikulma: 1/4

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 8008 A Zyklop Mini 3
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
Kokonaispituus 87 mm
Hammasluku 60
Raaka-aine kromimolybdeeniterästä
Pinta mattakromattu
Tuotetyyppi Räikkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 632298 1/4
EAN / GTIN 4013288211699
Valmistajan numero 05003793001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Kuvaus

Malli:

Materiaali ja erityinen taontatapa varmistavat hyvän toimivuuden ja pitkän kestoiän.
Myötä- ja vastapäivään pyörimisen vaihtovipu. Pyälletty pyörä mahdollistaa nopean ruuvauksen ahtaissa paikoissa, kun räikille ei ole tilaa.

Standardi:

Kestävä kokoteräsräikkä, lyhyt ja kapea malli. Soveltuu erityisesti käytettäväksi ahtaissa tiloissa. Ergonominen sormituki kahvan päässä. Taivutettu 15°.

Raaka-aine:

Molybdeeni-kromiterästä, mattakromattu.

Sopii:

Käsikäyttöiset päät.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin