Räikkä, suunnanvaihdin, 1/4″ 1/4

Tuote nro.: 632060 1/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
120 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/4

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Vääntönelikulma 1/4 tuuma
    Kokonaispituus 115 mm
    Hammasluku 20
    Työskentelykulma 18 astetta
    Raaka-aine kromivanadiiniterästä
    nivelpäällä ei
    kääntyvä pää ei
    poistonuppi ei
    iskutoiminto ei
    QuickRelease ei
    Räikkäpää irrotettavissa kahvasta ei
    Kääntökahva ei
    Kiinnitysreikä varren päässä ei
    Tuotetyyppi Räikkä
    USP1 Suunta vaihdettavissa
    USP2 Kuulalukitus, työskentelykulma 18°, pituus 115 mm, kiillotettu pää

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 632060 1/4
    EAN / GTIN 4000896038558
    Valmistajan numero 863P

    Kuvaus

    Malli:

    Materiaali ja erityinen taontatapa varmistavat hyvän toimivuuden ja pitkän kestoiän.
    Oikea- ja vasenkätisyyden vaihtovipu.

    Standardi:

    Kestävä kokoteräsräikkä, lyhyt ja kapea malli. Soveltuu erityisesti käytettäväksi ahtaissa tiloissa. Ergonominen sormituki kahvan päässä. Taivutettu 15°.
    DIN 3122-D 6,3

    Raaka-aine:

    Kromivanadiiniterästä, kromattu.

    Sopii:

    Käsikäyttöiset päät.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin