{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Torx®-profiili | TX10 | |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
Profiilimitta A | 2,7 mm | |
vääntöpuolen ⌀ | 12 mm | |
Pituus | 25 mm | |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | |
Malli | lyhyt | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 631813 TX10 | |
EAN / GTIN | 4062406235260 | |
Valmistajan numero | 631813 TX10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ruuvinväänninkärki, 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille lyhyt TX10
pyynnöstä
Varastossa
648 kappaletta varastossa
7,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
116 kappaletta varastossa
11,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
755 kappaletta varastossa
9,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
vääntöpuolen ⌀ | 12 | 12,5 | 12 |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille |
Vääntönelikulma | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Pituus | 25 | 100 | 100 |
Pinta | kromattu | mattakromattu | kromattu |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
Profiilimitta A | 2,7 | 2,7 | 2,7 |