{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Torx®-profiili | TX25 | |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
Profiilimitta A | 4,4 mm | |
vääntöpuolen ⌀ | 12,5 mm | |
Pituus | 36 mm | |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 631809 TX25 | |
EAN / GTIN | 4062406265380 | |
Valmistajan numero | 631809 TX25 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ruuvinväänninkärki, 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille lyhyt TX25
pyynnöstä
Varastossa
308 kappaletta varastossa
9,14 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 996 kappaletta varastossa
7,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
vääntöpuolen ⌀ | 12,5 mm | 12 mm |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma |
Pituus | 36 mm | 25 mm |
Torx®-profiili | TX25 | TX25 |
Profiilimitta A | 4,4 mm | 4,4 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy |