{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Torx®-profiili | TX40 | |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
Profiilimitta A | 6,6 mm | |
vääntöpuolen ⌀ | 12 mm | |
Pituus | 100 mm | |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | |
Malli | pitkä | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 631773 TX40 | |
EAN / GTIN | 4062406235239 | |
Valmistajan numero | 631773 TX40 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Ruuvinväänninkärki, 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille pitkä TX40
pyynnöstä
Varastossa
734 kappaletta varastossa
9,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
208 kappaletta varastossa
11,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
vääntöpuolen ⌀ | 12 mm | 12,5 mm |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma |
Pituus | 100 mm | 100 mm |
Torx®-profiili | TX40 | TX40 |
Profiilimitta A | 6,6 mm | 6,6 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy |