{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Torx®-profiili | TX15 | |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
Profiilimitta A | 3,2 mm | |
vääntöpuolen ⌀ | 12,5 mm | |
Pituus | 100 mm | |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 631769 TX15 | |
EAN / GTIN | 4062406265281 | |
Valmistajan numero | 631769 TX15 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ruuvinväänninkärki, 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille pitkä TX15
pyynnöstä
Varastossa
96 kappaletta varastossa
11,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
734 kappaletta varastossa
9,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
vääntöpuolen ⌀ | 12,5 | 12 |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille |
Vääntönelikulma | 1/4 | 1/4 |
Pituus | 100 | 100 |
Torx®-profiili | TX15 | TX15 |
Profiilimitta A | 3,2 | 3,2 |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy |