Kuusiokolohylsy, 1/4 tuumaa, lyhyt tuumamalli 7/64 tuuma

Tuote nro.: 631722 7/64
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
827 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuusikulma (tuuma) Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/4

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 7/64 tuuma
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
vääntöpuolen ⌀ 12 mm
Pituus 36 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 631722 7/64
EAN / GTIN 4062406311100
Valmistajan numero 631722 7/64

Kuvaus

Malli:

Tuurna sitkeänkovasta materiaalista, erittäin kova, kiiltävä.
Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päähän.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin