12-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa, pitkä tuumamalli, Avainkoko: 3/8tuuma

Tuote nro.: 631452 3/8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 010 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (tuuma) Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/4

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 3/8 tuuma
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
⌀ poistopuolella 14,5 mm
Pituus 50 mm
Irrotusprofiili 12-kulmainen holkkiavain
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 631452 3/8
EAN / GTIN 4062406311032
Valmistajan numero 631452 3/8

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päähän.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


12-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa, pitkä tuumamalli, Avainkoko: 3/8tuuma

12-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa, pitkä tuumamalli, Avainkoko: 3/8tuuma

pyynnöstä
Varastossa
1 010 kappaletta varastossa
11,50 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
617 kappaletta varastossa
3,83 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
336 kappaletta varastossa
15,99 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
603 kappaletta varastossa
2,75 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
⌀ poistopuolella 14,5 mm 14,5 mm 14,5 mm 14,5 mm
Irrotusprofiili 12-kulmainen holkkiavain 12-kulmainen holkkiavain 12-kulmainen holkkiavain 12-kulmainen holkkiavain
Vääntönelikulma 1/4 tuuma 1/4 tuuma 1/4 tuuma 1/4 tuuma
Pituus 50 mm 24,8 mm 50 mm 24,8 mm
Avainkoko 3/8 tuuma 3/8 tuuma 3/8 tuuma 3/8 tuuma
Tuotetyyppi Avainhylsy Avainhylsy Avainhylsy Avainhylsy

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin