{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 1/2 tuuma | |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 17,6 mm | |
Pituus | 50 mm | |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 631442 1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406309770 | |
Valmistajan numero | 631442 1/2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 12-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa, pitkä tuumamalli 1/2 tuuma
pyynnöstä
Varastossa
638 kappaletta varastossa
16,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
606 kappaletta varastossa
4,27 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 451 kappaletta varastossa
3,11 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
675 kappaletta varastossa
12,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 17,6 mm | 17,6 mm | 17,6 mm | 17,6 mm |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma |
Pituus | 50 mm | 24,8 mm | 24,8 mm | 50 mm |
Pinta | kromattu | kromattu | kromattu | kromattu |
Avainkoko | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |