6-kulmainen nivelholkkiavaimen hylsy, 1/4 tuumaa, Avainkoko: 8mm

Tuote nro.: 631270 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
109 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/4

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 8 mm
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
⌀ poistopuolella 11,7 mm
Pituus 34 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 631270 8
EAN / GTIN 4991644004058
Valmistajan numero 2440M 8mm

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin