{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 5/16 tuuma | |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 11,9 mm | |
Pituus | 24,8 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 631022 5/16 | |
EAN / GTIN | 4062406310714 | |
Valmistajan numero | 631022 5/16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kuusiohylsy 1/4 tuumaa tuumamalli, Avainkoko: 5/16tuuma
pyynnöstä
Varastossa
754 kappaletta varastossa
3,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
625 kappaletta varastossa
4,92 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
497 kappaletta varastossa
6,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
541 kappaletta varastossa
11,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
648 kappaletta varastossa
4,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 11,9 mm | 11,9 mm | 11,8 mm | 11,9 mm | 11,8 mm |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 6-kulmaiset vaihtoholkit |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 3/8 tuuma | 1/4 tuuma | 3/8 tuuma |
Pituus | 24,8 mm | 24,8 mm | 25,5 mm | 50 mm | 25,5 mm |
Avainkoko | 5/16 tuuma | 5/16 tuuma | 5/16 tuuma | 5/16 tuuma | 5/16 tuuma |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |