6-kulmainen ruuvimeisselin kärkisarja, 1/4 tuuman nelikulma 6 osaa 1/4

Tuote nro.: 630905 1/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 059 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/4

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Osien määrä 6
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 630905 1/4
EAN / GTIN 4062406229559
Valmistajan numero 630905 1/4

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien DIN 3122  / 3123 mukaisesti; avainhylsyt standardin DIN 3124 mukaisesti. Sisä-/ulkonelikulmat standardin DIN 3120 mukaisesti.

Käyttö:

Kuusiokoloruuveille, joiden kierre M3 - M10.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Kärjet 6-kantaan: 6 kpl nro 631720
koot 2,5; 3; 4; 5; 6; 8