Holkkiavainsarja 1/4″, nelikulmainen 29 osaa 6

Tuote nro.: 630368 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 673 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/4
  • Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain: 4-13
  • Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain: 3-6

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Osien määrä 29
    Vääntönelikulma 1/4 tuuma
    Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain 4-13 mm
    Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain 3-6 mm
    Pakkaus ABS-muovilaatikko
    Pituus 257 mm
    Leveys 149 mm
    Korkeus 47 mm
    Irrotusprofiili 6-kulmainen hylsyavain; kuusiokoloväännin; Ruuvinväännin Phillips-ruuveille; uraruuvinväännin
    Tuotetyyppi Holkkiavain

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 630368 6
    EAN / GTIN 4062406230203
    Valmistajan numero 630368 6

    Kuvaus

    Malli:

    Väännin-/liitososat standardien DIN 3122  / 3123 mukaisesti; avainhylsyt standardin DIN 3124 mukaisesti. Sisä-/ulkonelikulmat standardin DIN 3120 mukaisesti.

    Käyttö:

    Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M2 - M8,
    ja kuusiokoloruuveille, joiden kierre M4 - M8.
    Phillips-ruuveille, joiden kierre M2 - M6, ja urakantaruuveille, joiden kierre M2,5 - M5.

    Raaka-aine:

    Kromivanadiiniterästä, kromattu.

    Toimituksen sisältö:

    Hylsyt - 6-kulmaiset: 12 kpl nro 631020 koot 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
    Kuusiokolokärjet: 4 kpl nro 631720 koot 3; 4; 5; 6
    Kärjet, C 6,3, Phillips-ruuveille: 3 kpl, vastaa nroa 675200 koot 1; 2; 3
    Kärjet, C 6,3, urakantaruuveille: 3 kpl, vastaa nroa 675250 koot 4; 5,5; 8
    Bits-kärjenpidin: 1 kpl nro 676800 koko 4/4
    T-väännin: 1 kpl vastaa nroa 633029
    Käsikahva: 1 kpl nro 632840 koko 150
    Jatkokappaleet: 1 kpl 75 mm
    1 kpl nro 632420 koko 150
    Murrosnivel: 1 kpl nro 633520 koko 1/4
    Räikkä: 1 kpl nro 632090 koko 1/4
    Säilytykseen: ABS-muovilaatikko