Holkkiavainsarja 1/4″, nelikulmainen 35 osaa

Tuote nro.: 630335
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
71 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/4
  • Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain: 5,5−14
  • Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain: 3-7

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Osien määrä 35
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain 5,5−14 mm
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain 3-7 mm
Pakkaus Muovikotelo, alusta / säilytyslokero
Pituus 180 mm
Leveys 150 mm
Korkeus 54 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen hylsy; 6-kulma-meisseli; Ruuvinväännin reiällisille TORX®-ruuveille; Ruuvinväännin Phillips-ruuveille; Pozidriv-ruuvitaltta; Urakantameisseli
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 630335
EAN / GTIN 4000896178513
Valmistajan numero 853-2

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien DIN 3122  / 3123 mukaiset; avainhylsyt standardin DIN 3124 mukaiset. Sisä- / ulkonelikulmat standardin DIN 3120 mukaiset.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M3 - M8, ja kuusiokoloruuveille, joiden kierre M4 - M8.
Pozidriv- ja Phillips-ruuveille, joiden kierre M2 - M6, urakantaruuveille, joiden kierre M3 - M5, ja Torx®-koloruuveille, joiden kierre M3 - M8.

Toimituksen sisältö:

Hylsyt - 6-kulmaiset: 10 kpl koot 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
Kärjet, C 6,3, kuusiokoloruuveille: 5 kpl koot 3; 4; 5; 6; 7 mm
Kärjet, C 6,3, Torx®-koloruuveille, tappi: 7 kpl koot TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Kärjet, C 6,3, Phillips-ruuveille: 3 kpl koot 1; 2; 3
Kärjet, C 6,3, Pozidriv-ruuveille: 3 kpl koot 1; 2; 3
Kärjet, C 6,3, urakantaruuveille: 3 kpl koot 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 mm
Teränpidin: 1 kpl 1/4 tuuman nelikantahylsy – 1/4 tuuman bit-istukka
Jatkokappaleet: 2 kpl, koot 55 ja 101,5 mm
Räikkä: 1 kpl
säilytys: Muovikotelo, alusta / säilytyslokero

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin