{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulkomitta pituus | 510 mm | |
Ulkomitta leveys | 294 mm | |
Ulkomitta korkeus | 61 mm | |
Sisäpituus | 500 mm | |
Sisäleveys | 200 mm | |
Sisäkorkeus | 51 mm | |
Vetolaatikon täyttöaste G | 8×20 | |
Tuotetyyppi | Järjestelmäkotelo |
Tuotekoodi | 630305 4 | |
EAN / GTIN | 4062406166274 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Järjestelmäkotelo 4
pyynnöstä
Varastossa
243 kappaletta varastossa
26,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
78 kappaletta varastossa
20,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkomitta leveys | 294 | 227 |
Ulkomitta korkeus | 61 | 62 |
Ulkomitta pituus | 510 | 407 |
Sisäleveys | 200 | 200 |
Sisäkorkeus | 51 | 52 |
Sisäpituus | 500 | 400 |
Tuotetyyppi | Järjestelmäkotelo | Järjestelmäkotelo |