Holkkiavainsarja 1/4″, nelikulmainen 28 osaa S

Tuote nro.: 630295 S
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
212 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 8100 SA 8
Osien määrä 28
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain 5-13 mm
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain 3-6 mm
Pakkaus Kangaslaukku, tarrakiinnitys
Pituus 204 mm
Leveys 91 mm
Korkeus 51 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen hylsy; 6-kulma-meisseli; Ruuvinväännin Phillips-ruuveille; Pozidriv-ruuvitaltta; Ruuvitaltta TORX®-ruuveille
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 630295 S
EAN / GTIN 4013288173836
Valmistajan numero 05004018001

Kuvaus

Malli:

Väännin- ja liitososat standardien DIN 3122 / 3123 mukaiset; avainhylsyt standardin DIN 3124 mukaiset. Sisä- / ulkonelikulmat vastaavat standardia DIN 3120.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M2 - M8, ja kuusiokoloruuveille, joiden kierre M4 - M8.
Pozidriv- ja Phillips-ruuveille, joiden kierre M2 - M6, ja sisä-Torx®-ruuveille, joiden kierre M3 - M6.

Raaka-aine:

Molybdeeni-kromiterästä, mattakromattu.

Sisältö:

Koko S - suunnanvaihtoräikkä nro 632295
Koko P - läpimenevä nelikulma nro 632290.

Toimituksen sisältö:

Hylsyt - 6-kulmaiset: 9 kpl koot 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
Kärjet, C 6,3, kuusiokoloruuveille: 4 kpl nro 675240 koot 3; 4; 5; 6
Kärjet, C 6,3, Phillips-ruuveille: 3 kpl nro. 675310 koot 1/25; 2/25; 3/25
Kärjet, C 6,3, Pozidriv-ruuveille: 2 kpl nro 675320 koot 1/25; 2/25
Kärjet, C 6,3, kolo-Torx®-ruuveille: 6 kpl nro 675340 koot TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30
Jatkokappale ja pikavääntöhylsy: 1 kpl 150 mm
Jatkokappale Wobbel: 1 kpl 56 mm
Liitoskappale ja pikavaihtoistukka: 1 kpl nelikantahylsy 1/4 tuumaa – 1/4 tuuman bit-istukka
Suunnanvaihtoräikkä (koko S): 1 kpl nro 632295
Läpimenevä räikkä (koko P): 1 kpl nro 632290
säilytys: Kankainen taittotasku tarrakiinnityksellä

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin