{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain | 3,5-13 mm | |
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain | 3-6 mm | |
Pakkaus | ABS-muovilaatikko | |
Pituus | 257 mm | |
Leveys | 147 mm | |
Korkeus | 45 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain; kuusiokoloväännin | |
Vetolaatikon täyttöaste G | 5×10 | |
Tuotetyyppi | Holkkiavain |
Tuotekoodi | 630262 6 | |
EAN / GTIN | 4062406060251 | |
Valmistajan numero | 630262 6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Holkkiavainsarja 1/4″, nelikulmainen 22 osaa 6
pyynnöstä
Varastossa
1 227 kappaletta varastossa
226,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
980 kappaletta varastossa
145,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain; kuusiokoloväännin | 6-kulmainen hylsyavain; kuusiokoloväännin |
Leveys | 147 mm | 174 mm |
Korkeus | 45 mm | 47 mm |
Pituus | 257 mm | 357 mm |
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain | 3-6 mm | 2,5-8 mm |
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain | 3,5-13 mm | 4-13 mm |
Pakkaus | ABS-muovilaatikko | ABS-muovilaatikko |