Holkkiavainsarja, 1/2″, nelikulmainen, tuumamitat 20 osaa 20

Tuote nro.: 630049 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
192 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 1/2
  • Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain: 3/8-1.1/4

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Osien määrä 20
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain 3/8-1.1/4 tuuma
Pakkaus muovikotelo
Pituus 350 mm
Leveys 302 mm
Korkeus 84 mm
Irrotusprofiili 12-kulmainen holkkiavain
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 630049 20
EAN / GTIN 4045197955982
Valmistajan numero 630049 20

Kuvaus

Malli:

Väännin- ja liitososat DIN 3122/ 3123. Kaikki osat muovikoteloissa.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

12-kulmaiset avainhylsyt: 15 kpl kuten nro 642122
koot 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 1/16; 1 1/8; 1 3/16; 1 1/4 tuumaa
T-väännin: 1 kpl kuten nro 641320 koko 295
Jatkokappaleet: 2 kpl kuten nro 641020 koot 125; 250
Murrosnivel: 1 kpl kuten nro 641620
Räikkä: 1 kpl kuten nro 640190
Kotelo: muovilaukku

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin