Hylsyavainsarja 1/4; 1/2 tuuman nelikulma 30 osaa 35

Tuote nro.: 630036 35
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Osien lkm Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/2; 1/4
  • Raaka-aine: kromivanadiiniterästä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Osien määrä 35
Vääntönelikulma 1/2 tuuma; 1/4 tuuma
Standardi DIN 3120; DIN 3122; DIN 3124
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pituus 355 mm
Leveys 235 mm
Korkeus 65 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille; Hylsyavain TORX®-ruuveille
Pinta kromattu
QuickRelease ei
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 630036 35
EAN / GTIN 4000896239887
Valmistajan numero 1557/35

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien DIN 3122  / 3123 mukaiset; avainhylsyt standardin DIN 3124 mukaiset. Sisä- / ulkonelikulmat standardin DIN 3120 mukaiset.

Etu:

Smartcase-kotelo, jonka kansi kääntyy jalustaksi.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

1/4 tuuman avainhylsyt Torx®-ruuveille: 7 kpl koot E5; E6; E7; E8; E10; E11; E12
1/2 tuuman avainhylsyt Torx®-ruuveille: 6 kpl, koot E12; E14; E16; E18; E20; E24
1/4 tuuman ruuvitaltan kärjet Torx®-ruuveille, TiN-pinnoitettu: 9 kpl koot TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
1/2 tuuman ruuvitaltan kärjet Torx®-ruuveille, TiN-pinnoitettu: 9 kpl, koot TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
1/2 tuuman ruuvitaltan kärjet Torx®-ruuveille, TiN-pinnoitettu, pitkä: 4 kpl, koot TX30; TX40; TX45; TX50
säilytys: Muovikotelo, alusta / säilytyslokero

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin