Hylsyavainsarja 1/4; 1/2 tuuman nelikulma 38 osaa 6

Tuote nro.: 630012 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
778 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 1/2; 1/4
  • Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain: 4-30
  • Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain: 3-14
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 8×20

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Osien määrä 38
Vääntönelikulma 1/2 tuuma; 1/4 tuuma
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain 4-30 mm
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain 3-14 mm
Pakkaus ABS-muovilaatikko
Pituus 510 mm
Leveys 294 mm
Korkeus 61 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin; 6-kulmainen holkkiavain
Vetolaatikon täyttöaste G 8×20
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 630012 6
EAN / GTIN 4062406060213
Valmistajan numero 630012 6

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien DIN 3122  / 3123 mukaisesti; avainhylsyt standardin DIN 3124 mukaisesti. Sisä-/ulkonelikulmat standardin DIN 3120 mukaisesti.
Kaikki työkalut pysyvät kulutusta kestävässä, muotoillussa polyuretaanivaahtoalustassa varmasti paikoillaan ja ovat aina kätevästi saatavilla.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M2 - M20.
Kuusiokoloruuveille, joiden kierre M4 - M18.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

1/4 tuuman 6-kulmaiset avainhylsyt: 9 kpl nro 631029 koot 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11
1/2 tuuman 6-kulmaiset avainhylsyt: 10 kpl nro 642229 koot 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
1/4 tuuman 6-kulmaiset ruuvitaltan kärjet: 3 kpl nro 631729 koot 3; 4; 5
1/2 tuuman 6-kulmaiset ruuvitaltan kärjet: 5 kpl nro 643229 koot 6; 8; 10; 12; 14
1/4 tuuman T-väännin: 1 kpl nro 633029 koko 116
1/2 tuuman T-väännin: 1 kpl nro 641329 koko 295
1/4 tuuman käsikahva: 1 kpl nro 632829 koko 1/4
1/4 tuuman jatkokappaleet: 2 kpl nro 632429 koot 50; 150
1/2 tuuman jatkokappaleet: 2 kpl nro 641029 koot 130; 255
1/4 tuuman murrosnivel: 1 kpl nro 633529 koko 1/4
1/2 tuuman murrosnivel: 1 kpl nro 641629 koko 1/2
1/4 tuuman räikkä: 1 kpl nro 632025 koko 1/4
1/2 tuuman räikkä: 1 kpl nro 640025 koko 1/2
Säilytykseen: ABS-muovilaatikko

Ohje:

Valikoima tarjoaa lisäksi tilaa 4 pienosasäiliölle nro 951251 koko 2×3/1 (ei kuulu toimitukseen).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin