Yleisräikkä (ilman kärkeä) 1

Tuote nro.: 629400 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
85 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä R1-HA175
Räikkäpään leveys 36,7 mm
Räikkäpään korkeus 15,9 mm
Kokonaispituus 195 mm
Suurin vääntömomentti 130 Nm
Tuotetyyppi Räikkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 629400 1
EAN / GTIN 2050001013835
Valmistajan numero 6705166

Kuvaus

Malli:

Suunta vaihdettavissa räikkäpäässä olevan vivunavulla myötäpäivään, vastapäivään, lukitusasentoon. Kaikki kuluvat osat karkaistut. Varsi tarkkuusteräsputkea. Ruuvattava räikkäpään kansi pitää nelikulmaholkin tukevasti paikoillaan räikkäpään sisällä.

Raaka-aine:

Erikoisterästä, pinta mustattu, kahva kiiltävä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin