Otsareikäavain taivutetut

Tuote nro.: 628900
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
53 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 3116CD
Valmistajamerkintä DIN 3116
Kokonaispituus 200 mm
Tapin ⌀ 5 mm
Tappietäisyys 35 mm
Raaka-aine Erikoisteräs, sinkitty
Taivutuskorkeus 50 mm
Standardi DIN 3116 muoto C
taivutetut kyllä
suora ei
Tuotetyyppi Otsareikäavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 628900
EAN / GTIN 4020772044664
Valmistajan numero 44669

Kuvaus

Malli:

Sinkittyä erikoisterästä, hitsatut tapit. Tappien etäisyys 35 mm, tappien ⌀ 5 mm.
Kulman korkeus 50 mm.

Käyttö:

Kulmahiomakoneiden laippamuttereille (DIN 44716).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin