Nivelhaka-avain tappi 60/4 mm

Tuote nro.: 628100 60/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
382 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Suurin ⌀ / tapin ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 775D
Valmistajamerkintä 776C
Mutterin ulko-⌀ 35 mm - 60 mm
suurin ⌀ 60 mm
Tapin ⌀ 4 mm
Kokonaispituus 205 mm
Tuotetyyppi Haka-avain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 628100 60/4
EAN / GTIN 4020772053079
Valmistajan numero 53074

Kuvaus

Malli:

Nivelhaka-avaimet, tapit.
Erikoisterästä, tukipinta hiottu, karkaistu ja mustaksi hehkutettu.

Käyttö:

Ristireikämuttereille DIN 1816.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin