Kuusioruuvimeisseli, T-kahva ja kuulapää 10 mm

Tuote nro.: 627712 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
411 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kuusikulma 10 mm
    Terän pituus 170 mm
    Kokonaispituus 245 mm
    Irrotusprofiili 6-kulmainen ruuvitaltta
    Raaka-aine kromivanadiiniterästä
    Kahvamateriaali Haptoprene
    Pinta niklattu; kromattu
    Kuulapää kyllä
    Tuotetyyppi Ruuvimeisselit

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 627712 10
    EAN / GTIN 4067263013259
    Valmistajan numero 627712 10

    Kuvaus

    Malli:

    Ergonomisesti muotoiltu T-kahva, pitävän otteen mahdollistava Haptoprene-pinta ja iskunkestävä muovirunko. Terä kromivanadiiniterästä. Pinta niklattu ja kromattu. Kuulapää pitkällä puolella. Koot 4 − 10 sivukäyttöpäällä.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin