{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | SwissGrip ESD | |
Kuusikulma | 2,5 mm | |
Terän pituus | 90 mm | |
Kokonaispituus | 170 mm | |
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin | |
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 627630 2,5 | |
EAN / GTIN | 7610733255856 | |
Valmistajan numero | 8205.2,5 ESD |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kuusioruuvimesseli, suora, 2K-SwissGrip-kahva ESD, Kuusikulma: 2,5mm
pyynnöstä
Varastossa
280 kappaletta varastossa
7,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
866 kappaletta varastossa
4,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin | 6-kulmainen ruuvitaltta |
Kokonaispituus | 170 mm | 172 mm |
Käännettävä suojus | ei | |
Terän pituus | 90 mm | 90 mm |
Kuulapää | ei | |
Kuusikulma | 2,5 mm | 2,5 mm |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvimeisselit |