Kuulapäinen kuusioruuvimesseli, voimakahva tuumamalli 7/32 tuuma

Tuote nro.: 627513 7/32
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
477 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuusikulma (tuuma) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 7/32 tuuma
Terän pituus 150 mm
Kokonaispituus 257 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Kahvamateriaali Monikomponenttimuovi
Varren malli Kuusiovarsi
Pinta kromattu
Käännettävä suojus ei
Kuulapää kyllä
taivutettu terä ei
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 627513 7/32
EAN / GTIN 4062406312558
Valmistajan numero 627513 7/32

Kuvaus

Malli:

Suora varsi, jossa kuusikulmainen kuulapää.
Monikomponenttinen voimakahva. Runko-osa on iskunkestävä, ja kahva on muotoiltu vääntöä ja käyttömukavuutta ajatellen. Terä kromivanadiiniterästä, pinta kromattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin