Kuusioruuvimesseli, suora, voimakahva 2 mm

Tuote nro.: 627500 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
987 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kuusikulma 2 mm
    Terän pituus 60 mm
    Kokonaispituus 147 mm
    Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
    Raaka-aine kromivanadiiniterästä
    Kahvamateriaali iskunkestävää muovia
    Pinta kromattu
    Käännettävä suojus ei
    Kuulapää ei
    Tuotetyyppi Ruuvitaltta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 627500 2
    EAN / GTIN 4045197951137
    Valmistajan numero 627500 2

    Kuvaus

    Malli:

    Monikomponenttinen voimakahva. Runko-osa iskunkestävää muovia, kahva muotoiltu vääntöä ja käyttömukavuutta ajatellen. Kuusikulmaterä vanadiini-kromiterästä, kokonaan karkaistu (sitkeänkova), pinta kromattu.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin