Elektroniikka-asentajan kuusiokoloväännin ESD 0,89 mm

Tuote nro.: 627495 0,89
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
121 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 0,89 mm
Terän pituus 40 mm
Kokonaispituus 133 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Käännettävä suojus kyllä
Kuulapää ei
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 627495 0,89
EAN / GTIN 7610733268443
Valmistajan numero 8123.0,89-40 ESD

Kuvaus

Malli:

Ergonominen monikomponentti-kahva, kevyesti pyörivä nuppi, johon voidaan asettaa etusormen pää tarkkaa työskentelyä varten. Tarkoituksenmukaisesti muotoiltu pikavääntöalue nopeaa ja tehokasta ruuvaamista varten ja voimavääntöalue voimakasta kiristämistä varten.
Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Leikkuuterien erinomainen mittatarkkuus. Pinta niklattu ja kromattu.
Työkalukahva johtavaa muovia, ESD-yhteensopiva.

Käyttö:

Tarkkaan ja tehokkaaseen elektroniikka-alan työhön. Soveltuu hyvin myös kaikkiin tarkkuutta vaativiin asetus- ja säätötöihin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin