Kuusioruuvimeisseli, T-kahva, Kuusikulma: 5mm

Tuote nro.: 627485 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
393 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 5 mm
Terän pituus 150 mm
Kokonaispituus 182 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 627485 5
EAN / GTIN 4045197950994
Valmistajan numero 627485 5

Kuvaus

Malli:

Käyttäjäystävällinen monikomponenttinen, muovinen T-kahva. Terä kromivanadiiniterästä, kromattu. Käyttö sivulta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kuusioruuvimeisseli, T-kahva, Kuusikulma: 5mm

Kuusioruuvimeisseli, T-kahva, Kuusikulma: 5mm

pyynnöstä
Varastossa
393 kappaletta varastossa
4,96 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
399 kappaletta varastossa
5,31 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 506 kappaletta varastossa
3,97 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin kuusiokoloväännin kuusiokoloväännin
Kokonaispituus 182 mm 182 mm 182 mm
Terän pituus 150 mm 150 mm 150 mm
Tuotetyyppi Ruuvitaltta Ruuvitaltta Ruuvitaltta

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin