Kuusioruuvimeisseli, pitkä, T-kahva 6 mm

Tuote nro.: 627482 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
121 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 6 mm
Terän pituus 200 mm
Kokonaispituus 232 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 627482 6
EAN / GTIN 4045197950826
Valmistajan numero 627482 6

Kuvaus

Malli:

Käyttäjäystävällinen monikomponenttinen, muovinen T-kahva. Terä kromivanadiiniterästä, kromattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin