Elektroniikka-asentajan kuusiokoloväännin Kraftform Micro 0,7 mm

Tuote nro.: 627470 0,7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
97 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 2054 Micro
Kuusikulma 0,7 mm
Terän pituus 40 mm
Kokonaispituus 137 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 627470 0,7
EAN / GTIN 4013288032072
Valmistajan numero 05118060001

Kuvaus

Malli:

Ergonominen monikomponentti-kahva, kevyesti pyörivä nuppi, johon voidaan asettaa etusormen pää tarkkaa työskentelyä varten. Tarkoituksenmukaisesti muotoiltu pikavääntöalue nopeaa ja tehokasta ruuvaamista varten ja voimavääntöalue voimakasta kiristämistä varten.
Terä laadukasta työkaluterästä, mattakromattu pinta, musta kärki. Hex-plus-profiili estää ruuvin pään vääntymistä ja saa aikaan suuren vääntövoiman.

Käyttö:

Tarkkaan ja tehokkaaseen elektroniikka-alan työhön. Soveltuu hyvin myös kaikkiin tarkkuutta vaativiin asetus- ja säätötöihin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin