Kuusioruuvimeisseli, T-kahva 3 mm

Tuote nro.: 627447 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
292 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 3 mm
Terän pituus 100 mm
Kokonaispituus 145 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain
Kahvamateriaali Elastomeeri
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 627447 3
EAN / GTIN 7610733287437
Valmistajan numero 1206.3-100

Kuvaus

Malli:

Ergonomisesti muotoillussa t-kahvassa on ihoystävällinen elastomeerimateriaali ja ydin erityisen sitkeästä ja iskunkestävästä polypropeenista. Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin elastista. Pinta kromattu. Koot 4 − 10 sivukäyttöpäällä.
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
    Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin