Kuusiokulmaruuvimeisseli, 90°– 100°, pitkä, kuulapää ja lyhyt varsi kromattu 8 mm

Tuote nro.: 627381 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Raaka-aine: PB Swiss Tools -erikoisseos

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kuusikulma 8 mm
    Raaka-aine PB Swiss Tools -erikoisseos
    Kannan pituus 208×24 mm
    Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
    Pinta kromattu
    Pallopää pitkässä varressa kyllä
    100 asteen kulma kyllä
    lyhyt varsi kyllä
    Pitkä malli kyllä
    Tuotetyyppi Ruuvitaltta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 627381 8
    EAN / GTIN 7610733282937
    Valmistajan numero PB 2222.L 8

    Kuvaus

    Malli:

    Erittäin lyhyt varsi, jossa on joustava kulma (90°– 100°), kuulapää, jonka voi asettaa viistoon 30°:n kaltevuuteen. PB Swiss Tools -erikoisseos, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää.

    Etu:

    Joustava kulma lyhyessä varressa (90°– 100°).
    90° sisäänvientiin: Myös vaikeasti saavutettavat kohdat voidaan tavottaa hyvin.
    100° työskentelyyn: Mahdollistettu käsitila takaa mukavan ja turvallisen työskentelyn.

    Raaka-aine:

    Pinta niklattu ja kromattu.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin