Kuusiokulmaruuvimeisseli, 90°– 100°, pitkä, kuulapää ja lyhyt varsi kromattu 6 mm

Tuote nro.: 627381 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
  • Raaka-aine: PB Swiss Tools -erikoisseos

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 6 mm
Raaka-aine PB Swiss Tools -erikoisseos
Kannan pituus 191×19 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Pinta kromattu
Pallopää pitkässä varressa kyllä
100 asteen kulma kyllä
lyhyt varsi kyllä
Pitkä malli kyllä
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 627381 6
EAN / GTIN 7610733282920
Valmistajan numero PB 2222.L 6

Kuvaus

Malli:

Erittäin lyhyt varsi, jossa on joustava kulma (90°– 100°), kuulapää, jonka voi asettaa viistoon 30°:n kaltevuuteen. PB Swiss Tools -erikoisseos, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää.

Etu:

Joustava kulma lyhyessä varressa (90°– 100°).
90° sisäänvientiin: Myös vaikeasti saavutettavat kohdat voidaan tavottaa hyvin.
100° työskentelyyn: Mahdollistettu käsitila takaa mukavan ja turvallisen työskentelyn.

Raaka-aine:

Pinta niklattu ja kromattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin